クライゼン分溜フラスコ 3029シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62139046 品番 3029-01
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

※球径は枝付フラスコと同じです。

仕様●容量:100mL●主側首外径:20mm●全高:198mm●枝管長さ:150mm●JIS R-3503準拠 アズワン品番65-6865-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする