SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
クランプアセンブリ ターミナル及びアラインメントブラケット M8 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62139484
品番
BEF-KHF-M08
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップ付き。M8 センサ向け注
丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップ付き。M8 センサ向け注。
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック
アズワン品番
65-7311-85