WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 電磁波対策
WURTH ELEKTRONIKの ノイズフィルタ
クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62139746
品番
74272475
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:114Ω●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mm
アズワン品番
65-7148-47