WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 電磁波対策
WURTH ELEKTRONIKの ノイズフィルタ
クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN 1セット 52個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(52個)
注文コード
62139798
品番
74271622
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(52個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●インピーダンス @ 25 MHz:35Ω●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mm
アズワン品番
65-7148-49