曜日別特売
VC01-015BHS1 食品機械向けギヤードモータブレーキ付 (出力軸鉄)IP44 直交軸 富士変速機 62142965

代表画像

食品機械向けギヤードモータブレーキ付 (出力軸鉄)IP44 直交軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
減速比15
出力(kW)0.1
内容量1台注文コード62142965品番VC01-015BHS1
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
出力(kW)0.1電源三相電圧(V)200/200/220減速比15周波数(Hz)50/60/60軸の形状中空軸取付方式フェースマウントブレーキ有無あり使用環境屋内IP44回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120安全率1.0
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする