DC充電器リール3A TYPE-C

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62143585 品番AJ-515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10) 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5〜35 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100 コード長さ(cm)0〜80
注意
※コードは全て引き出して充電してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62143585
2022-03-17
用途:
トラクター
農・林・水産業

これは凄く良い。
配線が絡まないし、巻取り式なのでベ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする