PM016 promina LED 輸入車向け Seabass Link 62144854

promina LED 輸入車向け

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプROOM 形状T10ウェッジ 注文コード62144854 品番PM016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品はタイプ・形状・内容量25種類から選べます 他の種類を見る

promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。
promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。

タイプROOM 発光色ホワイト 形状T10ウェッジ 保証期間購入より1年間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62144748
2021-03-06
用途:
R50前期のナンバー灯交換

他社のLEDは装着して即点滅してたので半分諦めていたのですが、コレは大丈夫でした。高価ですが納得です。

2人が参考にしています
対象商品:
62144775
2020-02-09
用途:
電球交換
運輸・通信業

MB w639 ではキャンセル出来ないが、LEDの色味や明るさなどは丁度良い。値段は高いが安心感があるから このメーカーのLEDしか使っていない

1人が参考にしています
対象商品:
62144802
2018-11-06
用途:
車のポジションランプ
金融・保険業

どうしても片側が3日に一回ぐらい点かなくなります
左右入れ替えても同じなので商品の不具合化と思いますので
メーカーに問い合わせしてみます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする