PM930 promina LED 輸入車向け キャンセラー Seabass Link 62145125

promina LED 輸入車向け キャンセラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード62145125 品番PM930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。

仕様エレクトロタップ付き 消費電力(W)4.8相当(12V時) 保証期間購入より1年間 抵抗値(Ω)30
関連資料:適合表

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62145134
2019-10-22
用途:
自動車のトラブル対策
不動産業

本来使用とは違うかも知れないが、GOLF4のLEDストップランプのゴースト点灯対策で使用。75オーム1本並列接続で問題解消した。放熱や造りもよく、安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする