溶接棒乾燥機 イングドライヤー大型機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62151678 品番FE-50SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電子式温度調節器、漏電ブレーカー、温度過昇装置器が標準装備されています。

質量(kg)110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×980×850 電流(A)8 電気容量(kW)2.5 電源(V)三相200 使用温度範囲(℃)50〜350 棒長(mm)550 棒容量(kg)50 プラグ形状20A/250V 棚段数(段)3 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×565×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする