THM1200 ハンドミキサー テスコム 62151714

THM1200 ハンドミキサー テスコム 62151714 THM1200 ハンドミキサー テスコム 62151714

ハンドミキサー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62151714 品番THM1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スピード5段階切替。高速で素早く泡立て、低速で泡のキメを整えて仕上げられます。レシピやお好みに合わせて速度を調節できます。
効率UPビーター。泡立て効率の良い形状で、生クリームやメレンゲが手早く作れます。泡立て部の中心に棒が無く、ワイヤー形状で洗いやすくなりました。ステンレス製で食洗機対応。泡立てもお手入れも簡単になりました。
一体収納&電源コード外巻き。ビーターはケースの中、電源コードは外巻き。ビーターとコードが触れないので、清潔に収納することができます。
スタンド形状。安定するスタンド形状で、材料の追加などの際に立てて置けます。

消費電力(W)80 スピード調節5段階 付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ シルバー 質量(g)750(ビーター・ケース含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])(ビーター)600〜1300 コード長さ(m)1.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85 機能速度調節5段階切替 定格時間(分)10 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×190×85 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0452-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62151714
2020-10-12
用途:
生クリームのホイップ
株式会社渉しょう 様 (飲食業)

とても軽くて使い易く使用後も洗浄し易い。購入してよかったです。

対象商品:
73622885
2020-07-29
用途:
シフォンケーキづくり
飲食業

断然お値段が安い
お値打ちなのに
安定して力強く決めの細かいメレンゲが作れる
洗浄し易いのも良い

対象商品:
73622885
2020-10-29
用途:
菓子作り
decoy 様 (農・林・水産業)

急遽必要になり購入しましたが、価格的のわりに良い商品でした。

対象商品:
73622885
2020-05-29
用途:
家使い
ラクール 様

どこも在庫が無かったので、直ぐに届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする