テトラ・ケイン ラージベース TCL

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番63-1273-54 注文コード62158166 品番TCL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥22,980
販売価格(税別) 非課税商品
22,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

マグネシウム合金製で体に負担がかからない軽さが最大の魅力。脚部が太く、大きく、より安定した構造です。
1cm単位11段階で高さ調整ができる。身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができる。
1本で右用・左用の切替ができます。
グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい(ストラップ付き)。

材質本体/マグネシウム合金、グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂、ストラップ/合成皮革 青墨 質量(g)約600 耐荷重(kg)75 寸法(縦×横×高さH)(cm)【脚部】33×23×63.5〜73.5(1単位11段階調節) アズワン品番63-1273-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする