SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 食事関連
SARAYA(サラヤ)の 食品・介護食
SARAYA(サラヤ)の 介護用とろみ調整食品
とろみ名人マルチクイック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3袋)
注文コード
62159758
品番
58019
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥53,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
冷たい物から温かい物まで少ない量ですばやいとろみづけ[とろみ調整食品]どんな食品にも同じ使用量で同じとろみがつきます。
使用方法
飲み物や食べ物にとろみをつけるときは、かき混ぜながら少量ずつ加えてください。
材質
PE、PA、PET
形状
顆粒
容器仕様
パック・手裂有り・チャック付き(減容容器)
外観
黄みのある白色顆粒
アズワン品番
63-4061-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000