WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 電磁波対策
WURTH ELEKTRONIKの ノイズフィルタ
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 131 1 Turn Ω 564 2 Turn Ω 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62163230
品番
782114076160
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:131 Ω ( 1 回転)、564 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 16mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番
65-7139-50