コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード62164009 品番7TCA297120R0346 NEWV0303
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IEC EN60079-0、60079-7、60079-31
NEWV 90 °エルボ
Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。
特長と利点:
XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEWV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68。

仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEWV アズワン品番65-7440-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする