VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
コンデンサ 1000μF 200V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62164499
品番
MAL225742102E3
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1000μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:25x45mm●長さ:45mm●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7097-44