ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 900個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(900個)
注文コード
62164955
品番
GYA1E101MCQ1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●直径:6.3mm
アズワン品番
65-7043-64