低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 100 μ F 〜 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 〜 6.3 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ 〜 +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 100 μ F 〜 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 〜 6.3 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ 〜 +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 ノイズ抑制 DC/DC コンバータ用入出力コンデンサ 例 : USB 充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD。