VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62174010
品番
MAL215299001E3
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:10●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●自動車規格:AEC-Q200
アズワン品番
65-7175-87