コンデンサキット コンデンサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62174299 品番890020
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Wurth Elektronik 設計キットには、DC フィルムコンデンサが静電容量範囲は 10 〜 6800 μ F です。定格電圧: 100 → 1000 V
Wurth Elektronik 設計キットには、DC フィルムコンデンサが静電容量範囲は 10 〜 6800 μ F です。定格電圧: 100 → 1000 V。

仕様●キット内容物:コンデンサ●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:6800nF●電圧範囲:100 → 1000V dc アズワン品番65-6961-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする