EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
コンデンサ固定ナット 直径:5.3mm 1袋 32個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(32個)
注文コード
62174484
品番
B44020J0500B000
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:ワッシャ●併用可能製品:コンデンサ●直径:5.3mm●適用コンデンサ-形状:円柱
アズワン品番
65-7136-99