フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気系統用工具
フエニックス・コンタクトの バッテリー用工具
サージサプレッサユニット 230 V ac 4kA ソケット取り付け 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62175279
品番
1038841
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:ソケット取り付け●最大サージ電流:4kA●シリーズ:BLT-T3-230-A
アズワン品番
65-7177-10