サージ防止装置 275 V 40kA DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:35.6mm●奥行き:76.7mm●高さ:95.8mm●寸法:35.6 x 76.7 x 95.8mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ 注文コード62175480 品番2CTB815704R0200 OVR T2 1N 40-275s P TS QS
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcbのバックアップ保護。

仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:35.6mm●奥行き:76.7mm●高さ:95.8mm●寸法:35.6 x 76.7 x 95.8mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7199-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする