ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
サーマルリレー 6 A 600 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62176110
品番
1SAZ711201R1008 T16-0.17
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:170 mA●制御電圧:600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NO
アズワン品番
65-7267-57