Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー
Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非
Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー。Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。特長と利点:。配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性。対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です。保護等級及び安全機能:。TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC60947-4-1、IEC60947-5-1、IEC60947-5-1、UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS、BV、CCC、CSA、DNV、GL、GOST、LROS ( Lloyds register of shipping )、RINA、UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、15 Gn をショックします。用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモ