サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:5s●抵抗@ 25℃:100kΩ●許容差:±1%●最大定格電力:3.5mW●奥行き:3.6mm●高さ:45mm●動作温度 Max:+125℃ 注文コード62176268 品番104JT-050
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ
最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ。

仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:5s●抵抗@ 25℃:100kΩ●許容差:±1%●最大定格電力:3.5mW●奥行き:3.6mm●高さ:45mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7191-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする