三菱マテリアル
三菱マテリアルの 電気系統用工具
三菱マテリアルの バッテリー用工具
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●シリーズ:TH11●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●最大定格電力:300mW●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●動作温度 Min:-40℃
注文コード
62176338
品番
TH11-3H103FB
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
チップサーミスタTH11
小型で高精度のオンボードNTCサーミスタ 静電気防止の優れた放熱特性
チップサーミスタTH11。小型で高精度のオンボードNTCサーミスタ 静電気防止の優れた放熱特性。
仕様
●シリーズ:TH11●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●最大定格電力:300mW●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7168-38