SEMITEC
SEMITECの 電気系統用工具
SEMITECの バッテリー用工具
サーミスタ NTC 10Ω 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:45s●抵抗@ 25℃:10Ω●許容差:±15%●奥行き:9mm●寸法:11 x 9mm
注文コード
62176444
品番
10D2-07LC
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Semitec サーミスタ D2 シリーズ
廉価版パワーサーミスタ
Semitec サーミスタ D2 シリーズ。廉価版パワーサーミスタ。
仕様
●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:45s●抵抗@ 25℃:10Ω●許容差:±15%●奥行き:9mm●寸法:11 x 9mm
アズワン品番
65-7162-62