TDK
TDKの 電気系統用工具
TDKの バッテリー用工具
サーミスタ NTC 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
62176688
品番
NTCG063JF223HTBX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:NTC●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●長さ:0.6mm●奥行き:3mm●高さ:0.3mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6948-07