1 Ch ライトコントローラ 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード62177948 品番BD18353MUF-ME2
参考基準価格(税別)¥665,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
仕様●入数:1リール(2500個入り)●モード:Dimming●出力電流:45mA●チャンネル数:1●最大供給電圧:65V アズワン品番65-7231-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする