曜日別特売

1 Ch ライトコントローラ 1セット 2500個入

1 Ch ライトコントローラ 1セット 2500個入 - ROHM
仕様●入数:1リール(2500個入り)●モード:Dimming●出力電流:45mA●チャンネル数:1●最大供給電圧:65Vアズワン品番65-7231-49内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62177948BD18353MUF-ME2
754,000
629,800
692,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする