10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62178675 品番LC-C6A/1M
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

情報は発表当初のものです。
対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。10ギガビットの高速通信に対応したカテゴリー 6A LANケーブルです。STP仕様を採用し、ノイズ干渉に強い設計となっています。ノイズの発生しやすい混線している環境などにおすすめです。端子部分はコネクターのツメを保護するツメ折れ防止カバーを採用。Gigabit(1000BASE-T)に比べて約10倍高速な10ギガビット(10GBASE-T)に対応。10GBASE-Tに対応したサーバーや機器と組み合わせることで、機器間の高速通信が可能。4Kコンテンツなどの大容量のデータやバックアップ作業時間などを大幅に削減し、快適な通信環境を実現します。ケーブルはツイストケーブル&二重シールド構造、端子部分もシールドコネクタを採用していますので、外からのノイズの影響をうけにくい設計となっています。とくに電子機器を多く利用するような、ノイズ干渉が発生しやすい環境に適しています。

アズワン品番65-3415-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする