1536ウェルクリアボトムプレート黒 バーコード付き 滅菌済み フタ付

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5パック×10個) 注文コード 62179208 品番 3893BC
参考基準価格(税別)¥559,200 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットは、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるため、バーコードに人が判別できるよう、マイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT=無処理(not treated)、TC=細胞培養表面処理(tissue culture treated)、NB=ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface))。▼ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています。▼番号の重複はありません。▼優れた印刷品質および解像度です。▼一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります。▼-80℃〜+52℃の温度範囲で使用可能です。▼蛍光ホモジニアスセルベースアッセイに適したデザインです。▼標準的なリーダーと自動化装置に対応しています。▼バーコードに対応しています。▼優れたパフォーマンスを示します。:低いCV値、高いS/N比と低いバックグランド蛍光。▼優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています。▼推奨ワーキングボリュームは最大10μLです。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:1536ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:12.5μL●培養面積:0.03cm2●推奨培地ウェル容量:5-8μL●推奨ワーキングボリューム:up to 8μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする