1536ウェルプレート 平底 バーコード付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5パック×10個) 注文コード 62179226 品番 3726BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥209,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Corning 1536ウェルマイクロプレートはコーニングの製品では最もウェルの数が多く、ハイスループットスクリーニング用に適しています。このマイクロプレートのフットプリントとサイズは標準的なマイクロプレートと同じです。1536ウェルマイクロプレートには丸底または平底のポリスチレン製ソリッドプレート(白、黒)と、クリアボトム(黒)の形状のものがあります。▼1ウェル当たりの最大容量は丸底プレートが10μL、平底プレートが12.8μLです。▼推奨ワーキングボリュームは8μL以下です。▼丸底は気泡が入りにくく、CV値とZファクターが改善されます。▼ウェルの底部が高い、ハイベースのためトップリーディング型のマイクロプレートリーダーで検出感度が上がります。▼プレートの四辺に付いているリザーバーによって、万が一試薬があふれたとしても装置へのコンタミネーションを防ぎます。▼フタは別売りで、ユニバーサルリッド(カタログ番号 3098)をお使いいただけます。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:1536ウェル●プレート色:黒●ウェルボトム:フラット●ウェル容量:12.8μL●滅菌:あり●フタ付き:なし アズワン品番65-3961-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする