一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットは、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるため、バーコードに人が判別できるよう、マイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT=無処理(not treated)、TC=細胞培養表面処理(tissue culture treated)、NB=ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface)。▼ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています。▼番号の重複はありません。▼優れた印刷品質および解像度です。▼一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります。▼-80℃~+52℃の温度範囲で使用可能です。▼低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです。▼優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています。▼平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop(TM)を含む自動化分注機で互換性があります。▼細胞表面処理は細胞接着に適しています。▼ワーキングボリュームは最大10μLです。