1536ウェルプレート 平底 バーコード付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5パック×10個) 注文コード 62179244 品番 3724BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥203,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットは、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるため、バーコードに人が判別できるよう、マイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT=無処理(not treated)、TC=細胞培養表面処理(tissue culture treated)、NB=ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface))。▼ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています。▼番号の重複はありません。▼優れた印刷品質および解像度です。▼一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります。▼-80℃〜+52℃の温度範囲で使用可能です。▼低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです。▼優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています。▼平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop(TM)を含む自動化分注機に互換性があります。▼無処理(あるいは中結合)ポリスチレン表面は疎水性のため、受動的相互作用で生体分子と結合します。▼主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています(結合能は約100〜200ng IgG/cm2)。▼ワーキングボリュームは最大10μLです。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:1536ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:フラット●ウェル容量:12.5μL●推奨ワーキングボリューム:upto 8μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3961-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする