BMA-R3132 1Dバーコード付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 81本立 BMA-R3132シリーズ Argos Technologies Inc 62179664

1Dバーコード付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 81本立 BMA-R3132シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4パック×4個)
内容量1セット(4パック×4個)注文コード62179664品番BMA-R3132
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1Dバーコード付CryoVialストレージラック
81本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用
耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結排水に対応するために通気性を持たせています(穴またはスロットあり)
フタはグリッドのズレを防止する設計

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x50mm●ウェル直径:Φ12.5mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3808-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする