2ニードルアレイ電極 6個入 BTXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 62180547 品番 BTX531
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

2ニードル固定型電極(2-NEEDLE ARRAYTM)
ディスポ式の2本のステンレス製ニードルが固定された1体型の電極部分と、デルリン製のハンドル部分から構成された電極
先端電極間ギャップ(10mm、5mm)によりそれぞれ2種類が用意
遺伝子導入装置への接続用ケーブルは、各ハンドルに付属

仕様●使用電圧範囲:0〜500V DC●使用パルス幅:1μsec〜99msec●使用パルス数:1〜99(設定電圧値に依存)●電極間隔:10mm●電極長さ:20mm●電極材質:ステンレス アズワン品番65-3826-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする