※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTR28D-R 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ コノエ 62181098 RTR28D-R 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ コノエ 62181098

30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62181098 品番RTR28D-R
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28D●対辺(mm):41●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:638g アズワン品番65-6069-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする