※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNTR22-1970 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-19シリーズ コノエ 62207244 SNTR22-1970 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-19シリーズ コノエ 62207244

30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-19シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):1970●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:4433g アズワン品番65-6106-09 注文コード62207244 品番SNTR22-1970
参考基準価格(税別)¥49,860 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様・アズワン品番18種類から選べます 他の種類を見る

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。

仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):1970●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:4433g アズワン品番65-6106-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする