※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNTR28-1670L 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-16シリーズ コノエ 62209877 SNTR28-1670L 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-16シリーズ コノエ 62209877

30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-16シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):1670●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:6513g アズワン品番65-6115-85 注文コード62209877 品番SNTR28-1670L
参考基準価格(税別)¥126,430 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・アズワン品番15種類から選べます 他の種類を見る

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。

仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):1670●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:6513g アズワン品番65-6115-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする