Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
32.768MHz 4-Pin テープ及びリール 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62214488
品番
EMK33H2H-32.768M TR
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●オシレータタイプ:MEMS●最大出力周波数:32.768MHz●周波数偏差:50ppm●出力レベル:CMOS●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4
アズワン品番
65-7143-93