35mmペトリディッシュ用電極

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62214558 品番PP35-2P
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥304,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ペトリディッシュ用電極(Petri PulserTM)
6wellプレート又は35mmディッシュに合った形状の電極
電極部はゴールド仕様、13枚の平行電極板から成り、ギャップ幅は2mm
サンプル容量は、0.5〜3.0mlでキュベット使用時よりも多い検体を扱えます。
遺伝子導入装置への接続ケーブルは、電極に付属
ペトリディッシュ用電極(Petri PulserTM)。6wellプレート又は35mmディッシュに合った形状の電極。電極部はゴールド仕様、13枚の平行電極板から成り、ギャップ幅は2mm。サンプル容量は、0.5〜3.0mlでキュベット使用時よりも多い検体を扱えます。遺伝子導入装置への接続ケーブルは、電極に付属。

仕様●使用電圧範囲:0〜300V DC●使用パルス幅:1μsec〜35msec●使用パルス数:1〜99(設定電圧値に依存)●ギャップ:2mm●容量:0.5-3.0ml●電極材質:ゴールド アズワン品番65-3840-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする