ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
384ウェル ディープウェルプレート V底 240uL BMSCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
62214637
品番
BMSC0200615
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ディープウェルプレート
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ハイスループット対応
英数字の印字付
リムによりシールがしっかり密着
未滅菌。
仕様
●容量:240μl●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:〜4,000xg●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番
65-3823-93