384ウェル ディープウェルプレート V底 240uL BMSCシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個×5枚) 注文コード 62214646 品番 BMSC0200616
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ディープウェルプレート
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ハイスループット対応
英数字の印字付
リムによりシールがしっかり密着
滅菌済みr/>。

仕様●容量:240μl●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:〜4,000xg●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3823-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする