384ウェル ローフランジクリアボトムプレート 黒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4パック×25個) 注文コード 62214664 品番 3766
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥261,830 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。ノンバインディング(NBSTM)表面は、ポリスチレンマイクロプレート上で使用するコーニング独自の表面処理テクノロジーで、分子間相互作用が最小となる非イオン性の親水性表面(ポリエチレンオキシド様)が形成されます。低濃度でのタンパクや核酸の結合を減少させ、アッセイでのシグナル/ノイズ比を高めるのに適しています。推奨ワーキングボリュームは、20〜80μLです。上方、または下方読み取り式のプレートリーダを用いた蛍光アッセイに理想的です。推奨ワーキングボリュームは、20〜80μLです。標準マイクロプレートフットプリントと寸法が一致します。

仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3960-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする