384ウェル ローフランジクリアボトムプレート 黒細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付 20個×5パック入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×20個) 注文コード62214689 品番3764BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥254,310 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。
黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。
光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。
上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。
トータルボリュームが112μLの平底です。
推奨ワーキングボリュー
黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリュームは、20〜80μLです。細胞表面処理は、細胞接着に適しています。滅菌済み、ノンパイロジェニック。ウェル識別用のアルファベットコード。

仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする