Corning(R) 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム黒色ポリスチレン細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済みCode128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。
間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェ
Corning(R) 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム黒色ポリスチレン細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済みCode128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェルの表面処理が記載されています((NT=未処理(not treated)、TC=組織培養処理(tissue culture treated)、NB=ノンバインディングサーフェース(nonbinding surface))。▼ラベルはプレートの4つのすべての側面に貼られています。▼シーケンス番号は重複しません。▼非常に優れた印刷品質および解像度。▼一般的に使用されるラボ試薬に耐性。▼-80℃〜+52℃の温度範囲で使用可能。▼細胞スクリーニングまたは細胞内ハイコンテントスクリーニングに最適。▼ハイスループット共焦点撮像装置と共に使用でき、Amersham InCell 3000 Analyzerに最適化されています。▼超平滑ウェルボトムは、ウェルからウェルに顕微鏡の再焦点調節を最小限に抑えることによって、ハイスループットイメージング用に設計されています。▼ガラスボトムプレートよりも経済的なソリューション。▼ガラスボトムプレートよりも優れた細胞増殖と接着。▼ウェル間のクロストークを防ぐ黒色の不透明な壁。▼最適な細胞接着用の細胞接着処理。