プレートの全4方面にバーコードがついています。
シークエンス番号の繰り返しではありません。
高品質の印刷と解像度です。
一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。
温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
無処理(あるいは中結合)ポリスチレン表面は疎水性のために受動的なインタラクションを通して生体分子を結びつけます。主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています。無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100から200ng IgG/cm2です。