ABgene
ABgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
ABgeneの 培養用品
ABgeneの マイクロプレート
384ディープウェルプレート ABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
62214716
品番
AB-1178
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ウェル外周と四隅に独立したリム付き
研磨された表面は樹脂へのサンプル吸着を低減。優れた化学薬品耐性。
仕様
●使用温度範囲:-196〜121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):250●カラー:クリア●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造
アズワン品番
65-5645-52
注意
●※クリーンルーム製造