400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62214890 品番EA520ED-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

117Lの大容量サイズのキャリーです。
荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。
生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。
適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。
組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りません。タイヤロックをかけることで、坂道でも転がらず、安心してお使いいただけます。ポリエチレンタイヤ。

仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF アズワン品番65-3884-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする